Beli insert sumitomo di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sumitomo Electric Insert CNMM-MP
    Mulai

    Rp3.399.900

    Sumitomo Electric Insert CNMM-MP
    atribut:
    • Corner Height Tolerance (mm): +/- 0.08 to +/- 0.2
    • Clearance Angle (degree): 0
    • Thickness Tolerance (mm): +/- 0.13
    • Hole Shape: Cylindrical hole
    • With Or Without Hole: Yes
    • Chip breaker: One side
    • Inscribed Circle Tolerance (mm): +/- 0.05 to +/- 0.15
    • Shape: Diamond 80 degrees
  2. SUMITOMO Diamond Indexable Turning Insert (Mata Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp479.900

    SUMITOMO Diamond Indexable Turning Insert (Mata Pahat Bubut)
    atribut:
    • UNSPSC: 23171618
    • Measurement System: Fractional Inch
  3. Sumitomo Electric Insert CSNB
    Mulai

    Rp1.999.900

    Sumitomo Electric Insert CSNB
    atribut:
    • Cutting Blade Length (mm): 12.7 (+/- 0.07)
    • Thickness (mm): 4.8(+/-0.025)
    • Manufacturer Conventional Part Number: CSNB43MT
    • Material: T250A
  4. YG1 Parting & Grooving Inserts
    Mulai

    Rp3.399.900

    YG1 Parting & Grooving Inserts
    atribut:
    • Grade Coating: YG602
  5. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  6. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  7. WHITE HORSE Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp4.900

    WHITE HORSE Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Batu tipis ini memiliki kekuatan memotong yang baik untuk memotong besi bahkan stainless ataupun alumuniumJangan digunakan untuk memotong triplek, kayu tipis, fiber.
  8. Sumitomo Electric Insert SDKN (Mata Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Sumitomo Electric Insert SDKN (Mata Pahat Bubut)
    atribut:
    • Hole Shape: None
    • Chip breaker: None
    • Clearance Angle (degree): 15
  9. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp619.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spaces
    atribut:
    • Size (mm): 8-24
  10. TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
  11. OPTIBELT Timing Belt Timing BeltOMEGA 1184 8M Width Range 5-100 (Belt Timing)
    Mulai

    Rp109.900

    OPTIBELT Timing Belt Timing BeltOMEGA 1184 8M Width Range 5-100 (Belt Timing)
    Deskripsi:
    TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENEmaintenance-free, with glass-fibre tension cord
    atribut:
    • Pitch Length (mm): 1184
    • Number of Teeth: 148
    • Sleeve width (mm): 500
  12. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp34.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  13. SUMITOMO Triangle Turning Insert TPMN Carbide
    Mulai

    Rp379.900

  14. TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS SET 3/8" - 1 - 1/4" SAE 14 PCS / RING PAS SETisi terdiri dari : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" 1", , 1 1/6", 1 1/8", 1 1/4"
  15. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  16. TAGPro Wooden Handle PVC Shovel (Sekop)
    Mulai

    Rp85.900

    TAGPro Wooden Handle PVC Shovel (Sekop)
    Deskripsi:
    Kepala sekop terbuat dari PVC tebal dan ringan sehingga memudahkan untuk pekerjaan yang cepat serta anti karat karena berbahan PVC. Handle kayu yang kuat dan halus serta presisi serta menyesuaikan genggaman standart dan cat warna kayu yang nnenarik. Grip yang menniliki warna yg menarik dan di desain sesuai dengan genggaman yang standar sehingga enak digunakan.
    atribut:
    • Head Material: PVC
    • Handle Material: Kayu
    • Overall Length (cm): 103
    • Width (cm): 23.0
    • Height (cm): 29
  17. Sumitomo Electric Chip DNGG-SU
    Mulai

    Rp519.900

    Sumitomo Electric Chip DNGG-SU
    Deskripsi:
    Material: Coated cermet. New ZX coat with excellent wear resistance. For high-speed cutting of general steel.
    atribut:
    • Cutting Blade Length (mm): 15.5
    • Clearance Angle (degree): 0
    • Thickness (mm): 4.76
    • Hole Shape: Cylindrical hole
    • Corner Radius (mm): 0.4
    • Chip breaker: Both sides
    • Corner Height Tolerance (mm): ± 0.025
    • Inscribed Circle Diameter (ɸ mm): 12.7
    • Inscribed Circle Tolerance (mm): ± 0.025
    • Shape: Diamond 55°
    • Thickness Tolerance (mm): ± 0.13
    • With or Without Breaker: Yes
  18. SUMITOMO CYCLO Drive Induction Motor 3 Phase
    Mulai

    Rp11.999.900

    SUMITOMO CYCLO Drive Induction Motor 3 Phase
    atribut:
    • Mounting Style: Foot
    • Type of Input: Gearmotor
    • Number Of Poles (P): 4
    • Output Speed (rpm): 1450
    • Slow Speed Shaft Direction: Universal Direction
    • Voltage (V): 220/380
Daftar Harga insert sumitomo Terbaru October 2026
Sumitomo Electric Insert CNMM-MPRp3.399.900
SUMITOMO Diamond Indexable Turning Insert (Mata Pahat Bubut)Rp479.900
Sumitomo Electric Insert CSNBRp1.999.900
SECO Turning Insert for Thread Cutting (Mata Pahat Ulir)Rp1.099.900
YG1 Parting & Grooving InsertsRp3.399.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
WHITE HORSE Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp4.900
Sumitomo Electric Insert SDKN (Mata Pahat Bubut)Rp1.999.900
TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)Rp619.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait